text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE PONT01 2005-160MM


Alicate de bico plano mandíbulas planas, curtas e largas. Adequado para agarrar materiais planos em locais de fácil acesso. Superfícies de agarrar serrilhadas. - Espessura da mandíbula (junta) (T1): 9,5mm- Comprimento da mandíbula (L3): 30.0mm- Largura da cabeça (W3): 17.0mm

Referência K1020.500.160
Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Comprimento total (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Material Aço
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Comprimento total (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Material Aço
Design do punho Outro
Cobertura do punho Outro
Testado por VDE Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 160
Código pautal 8203200000
Type Flat Nose Pliers

Descrição

Alicate de bico plano mandíbulas planas, curtas e largas. Adequado para agarrar materiais planos em locais de fácil acesso. Superfícies de agarrar serrilhadas. - Espessura da mandíbula (junta) (T1): 9,5mm- Comprimento da mandíbula (L3): 30.0mm- Largura da cabeça (W3): 17.0mm

Números do artigo

Referência K1020.500.160
EAN 4003773042457
UBB 419100021817
UNSPSC 27112126
Artigo do fabricante nr 20 05 160
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.