text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE PONT01 2002-140MM


Alicate de bico plano mandíbulas planas, curtas e largas. Adequado para agarrar materiais planos em locais de fácil acesso. Superfícies de agarrar serrilhadas. - Espessura da mandíbula (junta) (T1): 9,5mm- Comprimento da mandíbula (L3): 28,0mm- Largura da cabeça (W3): 15,5 mm

Referência K1020.200.140
Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Comprimento total (mm) 140
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Material Aço
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Comprimento total (mm) 140
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Material Aço
Design do punho Outro
Cobertura do punho Outro
Testado por VDE Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 120
Type Flat Nose Pliers

Descrição

Alicate de bico plano mandíbulas planas, curtas e largas. Adequado para agarrar materiais planos em locais de fácil acesso. Superfícies de agarrar serrilhadas. - Espessura da mandíbula (junta) (T1): 9,5mm- Comprimento da mandíbula (L3): 28,0mm- Largura da cabeça (W3): 15,5 mm

Números do artigo

Referência K1020.200.140
EAN 4003773043386
UBB 419100390923
UNSPSC 27112126
Artigo do fabricante nr 20 02 140
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.