text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE PONT01 2001-160MM


Alicate de bico plano mandíbulas planas, curtas e largas. Adequado para agarrar materiais planos em locais de fácil acesso. Superfícies de agarrar serrilhadas. - Espessura da mandíbula (junta) (T1): 9,5mm- Comprimento da mandíbula (L3): 30.0mm- Largura da cabeça (W3): 17.0mm

Referência K1020.100.160
Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Comprimento total (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Material Aço
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Comprimento total (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Material Aço
Design do punho 2 componentes
Cobertura do punho Revestido em plástico
Testado por VDE Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 140
Type Flat Nose Pliers

Descrição

Alicate de bico plano mandíbulas planas, curtas e largas. Adequado para agarrar materiais planos em locais de fácil acesso. Superfícies de agarrar serrilhadas. - Espessura da mandíbula (junta) (T1): 9,5mm- Comprimento da mandíbula (L3): 30.0mm- Largura da cabeça (W3): 17.0mm

Números do artigo

Referência K1020.100.160
EAN 4003773033882
UBB 419100020330
UNSPSC 27112126
Artigo do fabricante nr 20 01 160
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.