text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE PONT01 2001-140MM


Alicate de bico plano mandíbulas planas, curtas e largas. Adequado para agarrar materiais planos em locais de fácil acesso. Superfícies de agarrar serrilhadas. - Espessura da mandíbula (junta) (T1): 9,5mm- Comprimento da mandíbula (L3): 28,0mm- Largura da cabeça (W3): 15,5 mm

Referência K1020.100.140
Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Comprimento total (mm) 140
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Material Aço
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Comprimento total (mm) 140
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Material Aço
Design do punho 2 componentes
Cobertura do punho Revestido em plástico
Testado por VDE Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 100
Código pautal 8203200000
Type Flat Nose Pliers

Descrição

Alicate de bico plano mandíbulas planas, curtas e largas. Adequado para agarrar materiais planos em locais de fácil acesso. Superfícies de agarrar serrilhadas. - Espessura da mandíbula (junta) (T1): 9,5mm- Comprimento da mandíbula (L3): 28,0mm- Largura da cabeça (W3): 15,5 mm

Números do artigo

Referência K1020.100.140
EAN 4003773022794
UBB 419100020256
UNSPSC 27112126
Artigo do fabricante nr 20 01 140
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.