text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE PONT RE 2206-160MM


Alicate de bico redondo, maxilas curtas, finamente polido. Adequado para dobrar e agarrar peças de trabalho redondas. Ideal para dobrar laços de arame. - Espessura da mandíbula (articulação) (T1): 9,5mm- Espessura das pontas (T2): 3,0mm- Comprimento da mandíbula (L3): 30.0mm- Largura da cabeça (W3): 18mm- VDE testado: sim

Referência K1022.600.160
Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 160
Material Aço
Design do punho Outro
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 160
Material Aço
Design do punho Outro
Cobertura do punho Outro
Testado por VDE Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 160
Type Round Nose Pliers

Descrição

Alicate de bico redondo, maxilas curtas, finamente polido. Adequado para dobrar e agarrar peças de trabalho redondas. Ideal para dobrar laços de arame. - Espessura da mandíbula (articulação) (T1): 9,5mm- Espessura das pontas (T2): 3,0mm- Comprimento da mandíbula (L3): 30.0mm- Largura da cabeça (W3): 18mm- VDE testado: sim

Números do artigo

Referência K1022.600.160
EAN 4003773033790
UBB 419100042375
UNSPSC 27112125
Artigo do fabricante nr 22 06 160
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.