text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE PONT RE 2201-140MM


Alicate de bico redondo, mordentes curtos, finamente polidos. Adequado para dobrar e agarrar peças de trabalho redondas. Ideal para dobrar laços de arame. - Espessura do mordente (articulação) (T1): 9,5mm- Espessura das pontas (T2): 2,5mm- Comprimento da mandíbula (L3): 28,0mm- Largura da cabeça (W3): 16,5mm

Objednací číslo K1022.100.140
Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 140
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Material Aço
Baleno po 1

Specifikace

Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 140
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Material Aço
Comprimento do mordente (mm) 28
Design do punho 2 componentes
Cobertura do punho Revestido em plástico
Testado por VDE Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 100
Código pautal 8203200000
Type Round Nose Pliers

Popis

Alicate de bico redondo, mordentes curtos, finamente polidos. Adequado para dobrar e agarrar peças de trabalho redondas. Ideal para dobrar laços de arame. - Espessura do mordente (articulação) (T1): 9,5mm- Espessura das pontas (T2): 2,5mm- Comprimento da mandíbula (L3): 28,0mm- Largura da cabeça (W3): 16,5mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1022.100.140
EAN 4003773022800
UBB 419100040213
UNSPSC 27112125
Výrobní číslo položky 22 01 140
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.