text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE P/CURVA 8330-3.IN.


Chave de tubos tipo S Fina, mordente tipo S. Mordentes com dentes deslocados na direção oposta. Dentes adicionalmente endurecidos por indução. Contacto de três pontos nos tubos, auto-bloqueio. Cabo em forma de viga I. Porca de ajuste cativa. Revestimento a pó vermelho, mordentes polidos. Mordentes de aperto com dentes especialmente endurecidos, dureza aprox. 56 HRC. - Largura de aperto: 100mm- Capacidade para tubos (diâmetro): Ø 4 3/4in- Capacidades para tubos (diâmetro): Ø 120mm- Capacidades para porcas: 120mm- Diâmetro interno, polegadas: Ø 3 in

Numero articolo K1083.030.762
Proteção da superfície Cromado
Adequado para o diâmetro máximo do tubo 3 polegadas
Comprimento (mm) 680
Gama de fixação (mm) 10 - 120
Marca Knipex
Confezionato per 1

Specifiche

Proteção da superfície Cromado
Adequado para o diâmetro máximo do tubo 3 polegadas
Comprimento (mm) 680
Gama de fixação (mm) 10 - 120
Marca Knipex
Peso por peça (g) 4230
Código pautal 8204120000
Type Pipe Wrench

Descrizione

Chave de tubos tipo S Fina, mordente tipo S. Mordentes com dentes deslocados na direção oposta. Dentes adicionalmente endurecidos por indução. Contacto de três pontos nos tubos, auto-bloqueio. Cabo em forma de viga I. Porca de ajuste cativa. Revestimento a pó vermelho, mordentes polidos. Mordentes de aperto com dentes especialmente endurecidos, dureza aprox. 56 HRC. - Largura de aperto: 100mm- Capacidade para tubos (diâmetro): Ø 4 3/4in- Capacidades para tubos (diâmetro): Ø 120mm- Capacidades para porcas: 120mm- Diâmetro interno, polegadas: Ø 3 in

Numeri di articolo

Numero articolo K1083.030.762
EAN 4003773014164
UBB 240102238575
UNSPSC 27111708
Nr articolo produttore  83 30 030
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.