text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE P/CURVA 8330-1.IN.


Chave de tubos tipo S Mordente fino, tipo S. Mordentes com dentes deslocados na direção oposta. Dentes adicionalmente endurecidos por indução. Contacto de três pontos nos tubos, auto-bloqueio. Cabo em forma de viga I. Porca de ajuste cativa. Revestimento a pó vermelho, mordentes polidos. Mordentes de aperto com dentes especialmente endurecidos, dureza aprox. 56 HRC. - Largura de aperto: 42mm- Capacidade para tubos (diâmetro): Ø 1 5/8in- Capacidades para tubos (diâmetro): Ø 42mm- Capacidades para porcas: 42mm- Diâmetro interno, polegadas: Ø 1 in

Referência K1083.030.254
Proteção da superfície Cromado
Adequado para o diâmetro máximo do tubo 1 polegada
Comprimento (mm) 320
Gama de fixação (mm) 0 - 42
Adequado para filtro de óleo Sim
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Adequado para o diâmetro máximo do tubo 1 polegada
Comprimento (mm) 320
Gama de fixação (mm) 0 - 42
Adequado para filtro de óleo Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 830
Código pautal 8204120000
Type Pipe Wrench S Type

Descrição

Chave de tubos tipo S Mordente fino, tipo S. Mordentes com dentes deslocados na direção oposta. Dentes adicionalmente endurecidos por indução. Contacto de três pontos nos tubos, auto-bloqueio. Cabo em forma de viga I. Porca de ajuste cativa. Revestimento a pó vermelho, mordentes polidos. Mordentes de aperto com dentes especialmente endurecidos, dureza aprox. 56 HRC. - Largura de aperto: 42mm- Capacidade para tubos (diâmetro): Ø 1 5/8in- Capacidades para tubos (diâmetro): Ø 42mm- Capacidades para porcas: 42mm- Diâmetro interno, polegadas: Ø 1 in

Números do artigo

Referência K1083.030.254
EAN 4003773014249
UBB 240102218932
UNSPSC 27111708
Artigo do fabricante nr 83 30 010
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.