text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE P/CURVA 8330-1/2


Chave de tubos tipo S Fina, mordente tipo S. Mordentes com dentes deslocados na direção oposta. Dentes adicionalmente endurecidos por indução. Contacto de três pontos nos tubos, auto-bloqueio. Cabo em forma de viga I. Porca de ajuste cativa. Revestimento a pó vermelho, mordentes polidos. Mordentes de aperto com dentes especialmente endurecidos, dureza a

Referência K1083.030.127
Proteção da superfície Cromado
Adequado para o diâmetro máximo do tubo 1/2 polegada
Comprimento (mm) 245
Gama de fixação (mm) 0 - 35
Adequado para filtro de óleo Sim
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Adequado para o diâmetro máximo do tubo 1/2 polegada
Comprimento (mm) 245
Gama de fixação (mm) 0 - 35
Adequado para filtro de óleo Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 420
Type Pipe Wrench

Descrição

Chave de tubos tipo S Fina, mordente tipo S. Mordentes com dentes deslocados na direção oposta. Dentes adicionalmente endurecidos por indução. Contacto de três pontos nos tubos, auto-bloqueio. Cabo em forma de viga I. Porca de ajuste cativa. Revestimento a pó vermelho, mordentes polidos. Mordentes de aperto com dentes especialmente endurecidos, dureza aprox. 56 HRC. - Largura de aperto: 35mm- Capacidade para tubos (diâmetro): Ø 1 1/2in- Capacidades para tubos (diâmetro): Ø 35mm- Capacidades para porcas: 35mm- Diâmetro interno, polegadas: Ø 1/2in

Números do artigo

Referência K1083.030.127
EAN 4003773025221
UBB 240102238401
UNSPSC 27111708
Artigo do fabricante nr 83 30 005
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.