text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE ISOLADO 1511-120MM


Pinças de decapagem para fio revestido As pinças de decapagem para fio revestido são utilizadas para remover revestimentos isolantes de fios, especialmente para uso industrial. Para a indústria eletrónica, bem como para reparações e trabalhos manuais. Também disponível: quatro lâminas sobresselentes para diferentes diâmetros. - Capacidade de decapagem (

Referência K1015.110.120
Comprimento (mm) 120
Para o diâmetro da rosca (mm) 0.6 - 0.6
Marca Knipex
Peso por peça (g) 35
Type Stripping Tweezer
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 120
Para o diâmetro da rosca (mm) 0.6 - 0.6
Marca Knipex
Peso por peça (g) 35
Type Stripping Tweezer

Descrição

Pinças de decapagem para fio revestido As pinças de decapagem para fio revestido são utilizadas para remover revestimentos isolantes de fios, especialmente para uso industrial. Para a indústria eletrónica, bem como para reparações e trabalhos manuais. Também disponível: quatro lâminas sobresselentes para diferentes diâmetros. - Capacidade de decapagem (diâmetro): 0,6mm- Superfície: lacada a preto- Largura das pontas (B): 10mm- Versão da ponta da pinça: Descascamento- Resistência aos ácidos: muito boa- Testado ESD: não - Testado VDE: não - Sectores: Indústria eletrónica- Magnética: magnética (100%)- Comportamento: Condutor

Números do artigo

Referência K1015.110.120
EAN 4003773015550
UBB 240187293354
UNSPSC 27111510
Artigo do fabricante nr 15 11 120
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.