text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE ISOL 1202-195MM


Decapador de isolamento de precisão Decapagem por encaixe de materiais isolantes difíceis de remover feitos de PTFE, silicone, Radox®, Kapton® e borracha, também multi-camadas. Um segundo par de lâminas mantém o restante isolamento no lugar de forma fiável. Lâmina de forma substituível adaptada exatamente à respectiva secção transversal do condutor. Com batente de comprimento para um comprimento de decapagem constante durante trabalhos repetitivos. Com guia de cabo adicional para um posicionamento exato do cabo na área de decapagem da lâmina. Kapton® é uma marca registada da E. I. du Pont de Nemours and Company. Radox® é uma marca registada da Huber & Suhner AG. - Capacidades de decapagem em milímetros quadrados: 0,03 - 0,09 / 0,14 / 0,38 / 0,57 / 1,0 / 1,5 / 2,08mm²

Referência K1012.012.002
Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Com cortador de fio Sim
Comprimento (mm) 195
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Com cortador de fio Sim
Comprimento (mm) 195
Proteção de isolamento 1000 V Não
Gama de tiras AWG 32 - 14 AWG
Comprimento da tira ajustável Sim
Diâmetro da gama de tiras (mm) 0.03 - 2.08
Secção transversal da gama de tiras (mm²) 0.03 - 2.08
Design do punho Outro
Cobertura do punho Outro
Testado por VDE Não
Marca Knipex
Peso por peça (g) 447
Código pautal 8203200000
Type Precision Insulation Stripper

Descrição

Decapador de isolamento de precisão Decapagem por encaixe de materiais isolantes difíceis de remover feitos de PTFE, silicone, Radox®, Kapton® e borracha, também multi-camadas. Um segundo par de lâminas mantém o restante isolamento no lugar de forma fiável. Lâmina de forma substituível adaptada exatamente à respectiva secção transversal do condutor. Com batente de comprimento para um comprimento de decapagem constante durante trabalhos repetitivos. Com guia de cabo adicional para um posicionamento exato do cabo na área de decapagem da lâmina. Kapton® é uma marca registada da E. I. du Pont de Nemours and Company. Radox® é uma marca registada da Huber & Suhner AG. - Capacidades de decapagem em milímetros quadrados: 0,03 - 0,09 / 0,14 / 0,38 / 0,57 / 1,0 / 1,5 / 2,08mm²

Números do artigo

Referência K1012.012.002
EAN 4003773048077
UBB 500570596154
UNSPSC 27112151
Artigo do fabricante nr 12 12 02
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.