text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE FREIOS 4911A0140MM


Alicate de precisão para anéis de pressão de trabalho pesado em funcionamento contínuo: vida útil até 10 vezes mais longa em comparação com pontas torneadas. Com pontas inseridas para um trabalho fiável. com proteção contra expansão excessiva. Grandes superfícies de contacto nas pontas: sem deformação dos anéis de retenção, fácil montagem. Articulação aparafusada: funcionamento preciso e sem folga do alicate. Mola de abertura interna, protegida e cativa. Revestimento de plástico antiderrapante nos cabos. A cabeça fina permite a utilização em espaços reduzidos. DIN 5254 A, mordentes rectos. - Tamanho do veio: Ø 3 - 10mm- Pontas (diâmetro): 0,9 mm

Artículo No. K1049.110.000
Desenho Direto
Isolado Sim
Comprimento (mm) 140
Gama de fixação (mm) 3 - 10
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Sim
Embalado por 1

Especificaciones

Desenho Direto
Isolado Sim
Comprimento (mm) 140
Gama de fixação (mm) 3 - 10
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Sim
Pontas intercambiáveis Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 105
Código pautal 8203200000
Type Precision External Circlip Pliers for Shaft

Descripción

Alicate de precisão para anéis de pressão de trabalho pesado em funcionamento contínuo: vida útil até 10 vezes mais longa em comparação com pontas torneadas. Com pontas inseridas para um trabalho fiável. com proteção contra expansão excessiva. Grandes superfícies de contacto nas pontas: sem deformação dos anéis de retenção, fácil montagem. Articulação aparafusada: funcionamento preciso e sem folga do alicate. Mola de abertura interna, protegida e cativa. Revestimento de plástico antiderrapante nos cabos. A cabeça fina permite a utilização em espaços reduzidos. DIN 5254 A, mordentes rectos. - Tamanho do veio: Ø 3 - 10mm- Pontas (diâmetro): 0,9 mm

Números de artículo

Artículo No. K1049.110.000
EAN 4003773048718
UBB 500501357684
UNSPSC 27112140
Artículo del fabricante nr 49 11 A0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.