text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE FRE.54 4921A21165MM


Alicate de precisão para trabalhos pesados em funcionamento contínuo: vida útil até 10 vezes mais longa em comparação com pontas torneadas. Com pontas inseridas para um trabalho fiável. Grandes superfícies de contacto nas pontas: sem distorção dos anéis de retenção, fácil montagem. Articulação aparafusada: funcionamento preciso e sem folga do alicate. M

Referência K1054.210.021
Desenho Em ângulo reto
Isolado Sim
Comprimento (mm) 165
Gama de fixação (mm) 19 - 60
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Em ângulo reto
Isolado Sim
Comprimento (mm) 165
Gama de fixação (mm) 19 - 60
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Sim
Pontas intercambiáveis Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 181
Type Precision External Circlip Pliers

Descrição

Alicate de precisão para trabalhos pesados em funcionamento contínuo: vida útil até 10 vezes mais longa em comparação com pontas torneadas. Com pontas inseridas para um trabalho fiável. Grandes superfícies de contacto nas pontas: sem distorção dos anéis de retenção, fácil montagem. Articulação aparafusada: funcionamento preciso e sem folga do alicate. Mola de abertura interna, protegida e cativa. Revestimento de plástico antiderrapante nos cabos. DIN 5254 B, mordentes com ângulo de 90°. - Tamanho do eixo: Ø 19 - 60mm- Pontas (diâmetro): 1,8 mm

Números do artigo

Referência K1054.210.021
EAN 4003773048831
UBB 500501358591
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 49 21 A21
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.