text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE FRE.54 4921A01130MM


Alicate de precisão para anéis de fixação em funcionamento contínuo: vida útil até 10 vezes superior em comparação com pontas torneadas. Com pontas inseridas para um trabalho fiável. Grandes superfícies de contacto nas pontas: sem distorção dos anéis de retenção, fácil montagem. Articulação aparafusada: funcionamento preciso e sem folga do alicate. Mola de abertura interna, protegida e cativa. Revestimento de plástico antiderrapante nos cabos. DIN 5254 B, mordentes com ângulo de 90°. - Tamanho do veio: Ø 3 - 10mm- Pontas (diâmetro): 0,9 mm

Referência K1054.210.001
Desenho Em ângulo reto
Isolado Sim
Comprimento (mm) 130
Gama de fixação (mm) 3 - 10
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Em ângulo reto
Isolado Sim
Comprimento (mm) 130
Gama de fixação (mm) 3 - 10
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Sim
Pontas intercambiáveis Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 105
Código pautal 8203200000
Type Precision External Circlip Pliers for Shaft

Descrição

Alicate de precisão para anéis de fixação em funcionamento contínuo: vida útil até 10 vezes superior em comparação com pontas torneadas. Com pontas inseridas para um trabalho fiável. Grandes superfícies de contacto nas pontas: sem distorção dos anéis de retenção, fácil montagem. Articulação aparafusada: funcionamento preciso e sem folga do alicate. Mola de abertura interna, protegida e cativa. Revestimento de plástico antiderrapante nos cabos. DIN 5254 B, mordentes com ângulo de 90°. - Tamanho do veio: Ø 3 - 10mm- Pontas (diâmetro): 0,9 mm

Números do artigo

Referência K1054.210.001
EAN 4003773048817
UBB 500501358187
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 49 21 A01
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.