text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE FRE.46 4620A61570MM


Alicate para anéis de fixação Com dispositivo de bloqueio, pode ser libertado. Com pontas substituíveis em aço temperado. Revestido a pó preto. DIN 5254 B, pontas substituíveis em ângulo de 90°. - Tamanho do eixo: Ø 252 - 400mm- Pontas (diâmetro): 4,5 mm

Referência K1046.020.570
Desenho Em ângulo reto
Comprimento (mm) 580
Gama de fixação (mm) 252 - 400
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Sim
Pontas intercambiáveis Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Em ângulo reto
Comprimento (mm) 580
Gama de fixação (mm) 252 - 400
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Sim
Pontas intercambiáveis Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 1500
Código pautal 8203200000
Type Circlip Pliers

Descrição

Alicate para anéis de fixação Com dispositivo de bloqueio, pode ser libertado. Com pontas substituíveis em aço temperado. Revestido a pó preto. DIN 5254 B, pontas substituíveis em ângulo de 90°. - Tamanho do eixo: Ø 252 - 400mm- Pontas (diâmetro): 4,5 mm

Números do artigo

Referência K1046.020.570
EAN 4003773025030
UBB 240100029059
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 46 20 A61
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.