text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE FRE.46 4620A51580MM


Alicate para anéis de fixação Com dispositivo de bloqueio, pode ser libertado. Com pontas substituíveis em aço temperado. Revestido a pó preto. DIN 5254 B, pontas substituíveis em ângulo de 90°. - Tamanho do eixo: Ø 122 - 300mm- Pontas (diâmetro): 3,5 mm

Referência K1046.020.580
Desenho Em ângulo reto
Comprimento (mm) 570
Gama de fixação (mm) 122 - 300
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Sim
Pontas intercambiáveis Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Em ângulo reto
Comprimento (mm) 570
Gama de fixação (mm) 122 - 300
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Sim
Pontas intercambiáveis Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 1500
Type Circlip Pliers

Descrição

Alicate para anéis de fixação Com dispositivo de bloqueio, pode ser libertado. Com pontas substituíveis em aço temperado. Revestido a pó preto. DIN 5254 B, pontas substituíveis em ângulo de 90°. - Tamanho do eixo: Ø 122 - 300mm- Pontas (diâmetro): 3,5 mm

Números do artigo

Referência K1046.020.580
EAN 4003773025023
UBB 240100029133
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 46 20 A51
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.