text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE FRE.44 4421J11130MM


Alicate para anéis de fixação Estilo sólido, forjado. Pontas antiderrapantes e maciças. DIN 5256 D, mordentes com ângulo de 90°. - Tamanho do furo: Ø 12 - 25mm- Pontas (diâmetro): Ø 1,3mm

Referência K1044.120.011
Desenho Em ângulo reto
Isolado Sim
Comprimento (mm) 130
Gama de fixação (mm) 12 - 25
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Em ângulo reto
Isolado Sim
Comprimento (mm) 130
Gama de fixação (mm) 12 - 25
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Não
Pontas intercambiáveis Não
Marca Knipex
Peso por peça (g) 80
Código pautal 8203200000
Type Internal Circlip Pliers for Bore Holes

Descrição

Alicate para anéis de fixação Estilo sólido, forjado. Pontas antiderrapantes e maciças. DIN 5256 D, mordentes com ângulo de 90°. - Tamanho do furo: Ø 12 - 25mm- Pontas (diâmetro): Ø 1,3mm

Números do artigo

Referência K1044.120.011
EAN 4003773022886
UBB 419100360983
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 44 21 J11
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.