text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SICHERZANGE 44 4420J61600MM


Sicherungsringzange Mit Feststellvorrichtung, lösbar. Mit auswechselbaren Spitzen aus gehärtetem Stahl. Schwarz pulverbeschichtet. DIN 5256 D, 90° abgewinkelte, auswechselbare Spitzen. - Größe der Bohrung: Ø 252 - 400mm- Spitzen (Durchmesser): Ø 4,5 mm

Numéro d'article K1044.020.600
Ausführung Rechtwinklig
Isoliert Ja
Länge (mm) 600
Spannbereich (mm) 252 - 400
Geeignet für Außensicherungsringe Nein
Emballé par 1

Spécifications

Ausführung Rechtwinklig
Isoliert Ja
Länge (mm) 600
Spannbereich (mm) 252 - 400
Geeignet für Außensicherungsringe Nein
Auswechselbare Spitzen Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 1480
Warennummer 8203200000
Type Circlip Pliers

La description

Sicherungsringzange Mit Feststellvorrichtung, lösbar. Mit auswechselbaren Spitzen aus gehärtetem Stahl. Schwarz pulverbeschichtet. DIN 5256 D, 90° abgewinkelte, auswechselbare Spitzen. - Größe der Bohrung: Ø 252 - 400mm- Spitzen (Durchmesser): Ø 4,5 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1044.020.600
EAN 4003773024965
UBB 240100027988
UNSPSC 27112140
N° Article du fabricant 44 20 J61
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.