text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE FRE.44 4420J51590MM


Alicate para anéis de fixação Com dispositivo de bloqueio, pode ser libertado. Com pontas substituíveis em aço temperado. Revestido a pó preto. DIN 5256 D, pontas substituíveis em ângulo de 90°. - Tamanho do furo: Ø 122 - 300mm- Pontas (diâmetro): Ø 3,5mm

Referência K1044.020.590
Desenho Em ângulo reto
Isolado Sim
Comprimento (mm) 590
Gama de fixação (mm) 122 - 300
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Em ângulo reto
Isolado Sim
Comprimento (mm) 590
Gama de fixação (mm) 122 - 300
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Não
Pontas intercambiáveis Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 1480
Código pautal 8203200000
Type Circlip Pliers

Descrição

Alicate para anéis de fixação Com dispositivo de bloqueio, pode ser libertado. Com pontas substituíveis em aço temperado. Revestido a pó preto. DIN 5256 D, pontas substituíveis em ângulo de 90°. - Tamanho do furo: Ø 122 - 300mm- Pontas (diâmetro): Ø 3,5mm

Números do artigo

Referência K1044.020.590
EAN 4003773024958
UBB 240100027806
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 44 20 J51
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.