text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SEG.KLIE.VNÚ44 4411J4320MM


Alicate para anéis de fixação Estilo sólido, forjado. Antiderrapante, pontas sólidas. DIN 5256 C, mordentes rectos. - Tamanho do furo: Ø 85 - 140mm- Pontas (diâmetro): Ø 3,2mm

Položka č. K1044.110.004
Dizajn Rovno
Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 320
Rozsah upínania (mm) 85 - 140
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Rovno
Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 320
Rozsah upínania (mm) 85 - 140
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Nie
Vymeniteľné hroty Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 460
HS kód 8203200000
Type Internal Circlip Pliers for Bore Holes

Popis

Alicate para anéis de fixação Estilo sólido, forjado. Antiderrapante, pontas sólidas. DIN 5256 C, mordentes rectos. - Tamanho do furo: Ø 85 - 140mm- Pontas (diâmetro): Ø 3,2mm

Čísla materiálu

Položka č. K1044.110.004
EAN 4003773042549
UBB 419100360496
UNSPSC 27112140
Číslo materiálu výrobcu 44 11 J4
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.