text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince pour circlips J 5 pour D. de trous de perçage 122-300 mm droit longueur 57


Pince à circlips Avec dispositif de blocage, débrayable. Avec pointes remplaçables en acier trempé. Revêtement noir par poudrage. pointes droites. DIN 5256 C, pointes droites interchangeables. - Taille de lalésage : Ø 122 - 300mm- Pointes (diamètre) : Ø 3.5mm

Artikelnummer K1044.010.570
Modèle Droit
Isolé Oui
Longueur (mm) 570
Plage de serrage (mm) 122 - 300
Adapté aux circlips extérieurs Non
Verpakt per 1

Specificaties

Modèle Droit
Isolé Oui
Longueur (mm) 570
Plage de serrage (mm) 122 - 300
Adapté aux circlips extérieurs Non
Broches interchangeables Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 1420
Code Douanier 8203200000
Type Circlip Pliers

Omschrijving

Pince à circlips Avec dispositif de blocage, débrayable. Avec pointes remplaçables en acier trempé. Revêtement noir par poudrage. pointes droites. DIN 5256 C, pointes droites interchangeables. - Taille de lalésage : Ø 122 - 300mm- Pointes (diamètre) : Ø 3.5mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1044.010.570
EAN 4003773024910
UBB 240100027640
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 44 10 J5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.