text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE ELECTR. 3111-160MM


Alicate de bico plano alicate de precisão para trabalhos de montagem, dobragem e ajuste muito exactos. Formato fino e ergonómico para trabalhos em locais de difícil acesso. Superfícies de pegar lisas e rectificadas. Bordos cuidadosamente rebarbados. - Espessura do mordente (articulação) (T1): 7,5mm- Largura das pontas (W4): 1,8mm- Espessura das pontas (

Referência K1031.110.160
Isolado Sim
Forma Direto
Comprimento (mm) 160
Material Aço
Comprimento do mordente (mm) 55
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Direto
Comprimento (mm) 160
Material Aço
Comprimento do mordente (mm) 55
Cobertura do punho Revestido em plástico
Superfície de agarrar Sem tratamento de superficie
Forjado Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 100
Type Flat Nose Pliers

Descrição

Alicate de bico plano alicate de precisão para trabalhos de montagem, dobragem e ajuste muito exactos. Formato fino e ergonómico para trabalhos em locais de difícil acesso. Superfícies de pegar lisas e rectificadas. Bordos cuidadosamente rebarbados. - Espessura do mordente (articulação) (T1): 7,5mm- Largura das pontas (W4): 1,8mm- Espessura das pontas (T2): 2,5mm- Comprimento da mandíbula (L3): 55,0mm- Largura da cabeça (W3): 16.0mm

Números do artigo

Referência K1031.110.160
EAN 4003773044475
UBB 419100395146
UNSPSC 27112126
Artigo do fabricante nr 31 11 160
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.