text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE ELECTRÓ 7871ESD125MM


Electronic Super Knips® ESD Alicate de precisão para trabalhos de corte ultra-fino, por exemplo, em eletrónica e mecânica fina. Cabos com descarga eléctrica - dissipadores. Arestas de corte rectificadas e muito afiadas sem chanfro. Corte de cisalhamento com micro-desalinhamento controlado dos gumes para o corte mais exato, mesmo dos fios mais finos, e p

Referência K1078.175.125
Isolado Não
Forma Standard
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 125
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Forma Standard
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 125
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da cabeça (mm) 13.5
Com função de decapagem Não
Testado para ESD Sim
Cobertura do punho Outro
Altura da cabeça (mm) 7.5
Testado por VDE Não
Marca Knipex
Peso por peça (g) 50
Type ESD Electronic Side Cutter with Burnished

Descrição

Electronic Super Knips® ESD Alicate de precisão para trabalhos de corte ultra-fino, por exemplo, em eletrónica e mecânica fina. Cabos com descarga eléctrica - dissipadores. Arestas de corte rectificadas e muito afiadas sem chanfro. Corte de cisalhamento com micro-desalinhamento controlado dos gumes para o corte mais exato, mesmo dos fios mais finos, e para uma longa vida útil. As pontas de forma precisa cortam os fios junto a uma superfície a partir de Ø 0,2 mm. Junta com rebite em aço inoxidável. Movimento extremamente suave para uma fadiga mínima do operador. Com mola de abertura e limitador de abertura. Com apanha-chumbo - sem perda descontrolada das extremidades do fio cortado. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 62 HRC. aço especial para ferramentas, polido. - Capacidade de corte de fio de dureza média (diâmetro): Ø 1,2mm- Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 0,2 - 1,6mm- Comprimento da mandíbula (B): 9mm- Espessura da mandíbula (junta) (D): 7,5mm- Largura da cabeça (A): 13,5mm- ESD: sim

Números do artigo

Referência K1078.175.125
EAN 4003773025191
UBB 240104304946
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 78 71 125 ESD
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.