Electronic Super Knips® Alicate de precisão para trabalhos de corte muito finos, por exemplo, em eletrónica e mecânica fina. Arestas de corte rectificadas e muito afiadas sem chanfro. Pontas de forma precisa cortam fios perto de uma superfície a partir de Ø 0,2 mm. Corte de cisalhamento com micro-desalinhamento controlado dos bordos de corte para o corte mais preciso mesmo dos fios mais finos e para uma longa vida útil. Junta com rebite em aço inoxidável. Movimento extremamente suave para uma fadiga mínima do operador. Com mola de abertura e limitador de abertura. com cabeça estreita. arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 60 HRC. aço especial para ferramentas, polido. - Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 0,2 - 1mm- Comprimento da mandíbula (B): 9mm- Espessura da mandíbula (junta) (D): 7,5mm- Largura da cabeça (A): 12,5mm