text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE ELECTRÓ 7813-125MM


Electronic Super Knips® Alicate de precisão para trabalhos de corte muito finos, por exemplo, em eletrónica e mecânica fina. Arestas de corte rectificadas e muito afiadas sem chanfro. Pontas de forma precisa cortam fios perto de uma superfície a partir de Ø 0,2 mm. Corte de cisalhamento com micro-desalinhamento controlado dos bordos de corte para o cort

Referência K1078.310.125
Isolado Não
Forma Standard
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 125
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Forma Standard
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 125
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da cabeça (mm) 13.5
Com função de decapagem Não
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Outro
Altura da cabeça (mm) 7.5
Testado por VDE Não
Marca Knipex
Peso por peça (g) 50
Type Electronic Side Cutter with Polished

Descrição

Electronic Super Knips® Alicate de precisão para trabalhos de corte muito finos, por exemplo, em eletrónica e mecânica fina. Arestas de corte rectificadas e muito afiadas sem chanfro. Pontas de forma precisa cortam fios perto de uma superfície a partir de Ø 0,2 mm. Corte de cisalhamento com micro-desalinhamento controlado dos bordos de corte para o corte mais preciso mesmo dos fios mais finos e para uma longa vida útil. Junta com rebite em aço inoxidável. Movimento extremamente suave para uma fadiga mínima do operador. Com mola de abertura e limitador de abertura. com apanhador de chumbo - sem perda descontrolada das extremidades do fio cortado. dureza da aresta de corte aprox. 54 HRC. Aço INOX para ferramentas. - Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 1,0mm- Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 0,2 - 1,6mm- Comprimento da mandíbula (B): 9mm- Espessura da mandíbula (junta) (D): 7,5mm- Largura da cabeça (A): 13,5mm

Números do artigo

Referência K1078.310.125
EAN 4003773035398
UBB 419104250289
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 78 13 125
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.