Alicate para eletrónica ESD . Cabeça cuidadosamente arredondada: sem arestas vivas que possam danificar o material. cabos de descarga eléctrica - dissipativos. Mangas altas e finas para um agarrar fino e confortável entre o polegar e o indicador. . Superfícies de preensão suavemente rectificadas para uma preensão sem danos. Mola dupla de baixa fricção para uma abertura suave e uniforme. O polimento espelhado, em combinação com uma fina película de óleo, proporciona proteção contra a ferrugem - não há falhas de circuito causadas pela descamação do crómio das ferramentas revestidas. . Mordentes em ângulo de 45°, meio redondos. - Comprimento da mandíbula (B): 22,5mm- Espessura da mandíbula (junta) (D): 6,5mm- Largura das pontas (E): 2,0mm- Espessura das pontas (F): 1,5mm- Largura da cabeça (A): 11,0mm- Ângulo das dimensões: 45- ESD: sim