text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE EL. 35 3542-115MM


Alicate para eletrónica Design durável e optimizado para carga com junta em caixa sem folga. Cabeça cuidadosamente arredondada: sem arestas vivas que possam danificar o material. Mangas altas e finas para um agarrar fino e confortável entre o polegar e o indicador. . Superfícies de preensão suavemente rectificadas para uma preensão sem danos. Mola dupla

Referência K1035.240.115
Isolado Sim
Forma Curvado
Peso 74
Comprimento (mm) 115
Forma de compressão Compressão trapezoidal
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Curvado
Peso 74
Comprimento (mm) 115
Forma de compressão Compressão trapezoidal
Material Aço
Largura da cabeça (mm) 1.3
Design do punho Outro
Testado para ESD Sim
Cobertura do punho Outro
Superfície de agarrar Sem tratamento de superficie
Forjado Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 50
Type Electronics Pliers

Descrição

Alicate para eletrónica Design durável e optimizado para carga com junta em caixa sem folga. Cabeça cuidadosamente arredondada: sem arestas vivas que possam danificar o material. Mangas altas e finas para um agarrar fino e confortável entre o polegar e o indicador. . Superfícies de preensão suavemente rectificadas para uma preensão sem danos. Mola dupla de baixa fricção para uma abertura suave e uniforme. O polimento espelhado, em combinação com uma fina película de óleo, proporciona proteção contra a ferrugem - não há falhas de circuito causadas pela descamação do crómio das ferramentas revestidas. . Mordentes em ângulo de 45°, meio redondos. - Comprimento da mandíbula (B): 22,5mm- Espessura da mandíbula (junta) (D): 6,5mm- Largura das pontas (E): 2,0mm- Espessura das pontas (F): 1,5mm- Largura da cabeça (A): 11,0mm- Ângulo das dimensões: 45

Números do artigo

Referência K1035.240.115
EAN 4003773040736
UBB 419100396961
UNSPSC 27112126
Artigo do fabricante nr 35 42 115
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.