text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE EL. 35 3532-115MM


Alicate para eletrónica Design durável e optimizado para carga com junta em caixa sem folga. Cabeça cuidadosamente arredondada: sem arestas vivas que possam danificar o material. Mangas altas e finas para uma pega fina e confortável entre o polegar e o indicador. . Superfícies de preensão suavemente rectificadas para uma preensão sem danos. Mola dupla de baixa fricção para uma abertura suave e uniforme. O polimento espelhado em combinação com uma fina película de óleo proporciona uma proteção contra a ferrugem - não há falhas de circuito causadas pela descamação do crómio das ferramentas revestidas. . mordentes redondos e pontiagudos. - Comprimento da mandíbula (B): 22,5mm- Espessura da mandíbula (articulação) (D): 6,5mm- Largura das pontas (E): 2,0mm- Espessura das pontas (F): 1,0mm- Largura da cabeça (A): 11,0mm

Artikelnummer K1035.230.115
Isolado Sim
Forma Direto
Peso 72
Comprimento (mm) 115
Forma de compressão Compressão trapezoidal
Verpakt per 1

Specificaties

Isolado Sim
Forma Direto
Peso 72
Comprimento (mm) 115
Forma de compressão Compressão trapezoidal
Material Aço
Largura da cabeça (mm) 1
Design do punho Outro
Testado para ESD Sim
Cobertura do punho Outro
Superfície de agarrar Sem tratamento de superficie
Forjado Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 50
Código pautal 8203200000
Type Electronics Pliers

Omschrijving

Alicate para eletrónica Design durável e optimizado para carga com junta em caixa sem folga. Cabeça cuidadosamente arredondada: sem arestas vivas que possam danificar o material. Mangas altas e finas para uma pega fina e confortável entre o polegar e o indicador. . Superfícies de preensão suavemente rectificadas para uma preensão sem danos. Mola dupla de baixa fricção para uma abertura suave e uniforme. O polimento espelhado em combinação com uma fina película de óleo proporciona uma proteção contra a ferrugem - não há falhas de circuito causadas pela descamação do crómio das ferramentas revestidas. . mordentes redondos e pontiagudos. - Comprimento da mandíbula (B): 22,5mm- Espessura da mandíbula (articulação) (D): 6,5mm- Largura das pontas (E): 2,0mm- Espessura das pontas (F): 1,0mm- Largura da cabeça (A): 11,0mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1035.230.115
EAN 4003773035121
UBB 419100396888
UNSPSC 27112126
Fabrikant artikelnummer 35 32 115
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.