text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE EL. 35 3522ESD115MM


Alicate para eletrónica ESD . Cabeça cuidadosamente arredondada: sem arestas vivas que possam danificar o material. cabos de descarga eléctrica - dissipativos. Mangas altas e finas para uma aderência fina e confortável entre o polegar e o indicador. . Superfícies de preensão suavemente rectificadas para uma preensão sem danos. Mola dupla de baixa fricção para uma abertura suave e uniforme. O polimento espelhado em combinação com uma fina película de óleo proporciona uma proteção contra a ferrugem - não há falhas de circuito causadas pela descamação do crómio das ferramentas revestidas. . mordentes semi-redondos. - Comprimento da mandíbula (B): 22,5mm- Espessura da mandíbula (junta) (D): 7,0mm- Largura das pontas (E): 2,0mm- Espessura das pontas (F): 1,3mm- Largura da cabeça (A): 11,0mm- ESD: sim

Cikkszám K1035.225.115
Isolado Sim
Forma Direto
Peso 71
Comprimento (mm) 115
Forma de compressão Compressão trapezoidal
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Isolado Sim
Forma Direto
Peso 71
Comprimento (mm) 115
Forma de compressão Compressão trapezoidal
Material Aço
Largura da cabeça (mm) 1.5
Design do punho Outro
Testado para ESD Sim
Cobertura do punho Outro
Superfície de agarrar Sem tratamento de superficie
Forjado Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 60
Código pautal 8203200000
Type ESD Electronics Pliers

Leírás

Alicate para eletrónica ESD . Cabeça cuidadosamente arredondada: sem arestas vivas que possam danificar o material. cabos de descarga eléctrica - dissipativos. Mangas altas e finas para uma aderência fina e confortável entre o polegar e o indicador. . Superfícies de preensão suavemente rectificadas para uma preensão sem danos. Mola dupla de baixa fricção para uma abertura suave e uniforme. O polimento espelhado em combinação com uma fina película de óleo proporciona uma proteção contra a ferrugem - não há falhas de circuito causadas pela descamação do crómio das ferramentas revestidas. . mordentes semi-redondos. - Comprimento da mandíbula (B): 22,5mm- Espessura da mandíbula (junta) (D): 7,0mm- Largura das pontas (E): 2,0mm- Espessura das pontas (F): 1,3mm- Largura da cabeça (A): 11,0mm- ESD: sim

Cikkszámok

Cikkszám K1035.225.115
EAN 4003773024842
UBB 240100027152
UNSPSC 27112126
Gyártó cikksz 35 22 115 ESD
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.