Alicates de montagem
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
Alicates & pinças
Alicate de pontas
Alicates de montagem
K1035.120.115
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
KNIP ALICATE EL. 35 3521-115MM
Adiconar catálogo
Referência
K1035.120.115
Isolado
Sim
Forma
Direto
Peso
59
Comprimento (mm)
115
Forma de compressão
Compressão trapezoidal
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Forma
Direto
Peso
59
Comprimento (mm)
115
Forma de compressão
Compressão trapezoidal
Material
Aço
Largura da cabeça (mm)
4
Design do punho
2 componentes
Testado para ESD
Sim
Cobertura do punho
Revestido em plástico
Superfície de agarrar
Sem tratamento de superficie
Forjado
Sim
Marca
Knipex
Peso por peça (g)
50
Código pautal
8203200000
Type
Electronics Pliers
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Alicate para eletrónica Design durável e optimizado para carga com junta em caixa sem folga. Cabeça cuidadosamente arredondada: sem arestas vivas que possam danificar o material. Mangas altas e finas para uma pega fina e confortável entre o polegar e o indicador. . Superfícies de preensão suavemente rectificadas para uma preensão sem danos. Mola dupla de baixa fricção para uma abertura suave e uniforme. O polimento espelhado em combinação com uma fina película de óleo proporciona uma proteção contra a ferrugem - não há falhas de circuito causadas pela descamação do crómio das ferramentas revestidas. . mordentes semi-redondos. - Comprimento da mandíbula (B): 22,5mm- Espessura da mandíbula (junta) (D): 6,5mm- Largura das pontas (E): 2,0mm- Espessura das pontas (F): 1,5mm- Largura da cabeça (A): 11,0mm
Números do artigo
Referência
K1035.120.115
EAN
4003773016724
UBB
419100230210
UNSPSC
27112126
Artigo do fabricante nr
35 21 115