text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE EL. 35 3512ESD115MM


Alicate para eletrónica ESD . Cabeça cuidadosamente arredondada: sem arestas vivas que possam danificar o material. cabos de descarga eléctrica - dissipativos. Mangas altas e finas para uma pega fina e confortável entre o polegar e o indicador. . Superfícies de preensão suavemente rectificadas para uma preensão sem danos. Mola dupla de baixa fricção par

Referência K1035.215.115
Isolado Sim
Forma Direto
Peso 71
Comprimento (mm) 115
Forma de compressão Compressão trapezoidal
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Direto
Peso 71
Comprimento (mm) 115
Forma de compressão Compressão trapezoidal
Material Aço
Largura da cabeça (mm) 4
Design do punho Outro
Testado para ESD Sim
Cobertura do punho Outro
Superfície de agarrar Sem tratamento de superficie
Forjado Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 60
Type ESD Electronics Pliers

Descrição

Alicate para eletrónica ESD . Cabeça cuidadosamente arredondada: sem arestas vivas que possam danificar o material. cabos de descarga eléctrica - dissipativos. Mangas altas e finas para uma pega fina e confortável entre o polegar e o indicador. . Superfícies de preensão suavemente rectificadas para uma preensão sem danos. Mola dupla de baixa fricção para uma abertura suave e uniforme. O polimento espelhado em combinação com uma fina película de óleo proporciona uma proteção contra a ferrugem - não há falhas de circuito causadas pela descamação do crómio das ferramentas revestidas. . mordentes planos e largos. - Comprimento da mandíbula (B): 22,5mm- Espessura da mandíbula (junta) (D): 6,5mm- Largura das pontas (E): 2,0mm- Espessura das pontas (F): 4,0mm- Largura da cabeça (A): 11,0mm- ESD: sim

Números do artigo

Referência K1035.215.115
EAN 4003773024835
UBB 240100026998
UNSPSC 27112126
Artigo do fabricante nr 35 12 115 ESD
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.