text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE EL. 35 3511-115MM


Alicate para eletrónica Design durável e optimizado em termos de carga com junta em caixa sem folgas. Cabeça cuidadosamente arredondada: sem arestas vivas que possam danificar o material. Mangas altas e finas para uma pega fina e confortável entre o polegar e o indicador. . Superfícies de preensão suavemente rectificadas para uma preensão sem danos. Mola dupla de baixa fricção para uma abertura suave e uniforme. O polimento espelhado em combinação com uma fina película de óleo proporciona uma proteção contra a ferrugem - não há falhas de circuito causadas pela descamação do crómio das ferramentas revestidas. . mordentes planos e largos. - Comprimento da mandíbula (B): 22,5mm- Espessura da mandíbula (junta) (D): 6,5mm- Largura das pontas (E): 2,0mm- Espessura das pontas (F): 4,0mm- Largura da cabeça (A): 11,0mm

Referência K1035.110.115
Isolado Sim
Peso 61
Comprimento (mm) 115
Material Aço
Largura da cabeça (mm) 4
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Peso 61
Comprimento (mm) 115
Material Aço
Largura da cabeça (mm) 4
Cobertura do punho Revestido em plástico
Superfície de agarrar Sem tratamento de superficie
Forjado Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 50
Código pautal 8203200000
Type Electronics Pliers

Descrição

Alicate para eletrónica Design durável e optimizado em termos de carga com junta em caixa sem folgas. Cabeça cuidadosamente arredondada: sem arestas vivas que possam danificar o material. Mangas altas e finas para uma pega fina e confortável entre o polegar e o indicador. . Superfícies de preensão suavemente rectificadas para uma preensão sem danos. Mola dupla de baixa fricção para uma abertura suave e uniforme. O polimento espelhado em combinação com uma fina película de óleo proporciona uma proteção contra a ferrugem - não há falhas de circuito causadas pela descamação do crómio das ferramentas revestidas. . mordentes planos e largos. - Comprimento da mandíbula (B): 22,5mm- Espessura da mandíbula (junta) (D): 6,5mm- Largura das pontas (E): 2,0mm- Espessura das pontas (F): 4,0mm- Largura da cabeça (A): 11,0mm

Números do artigo

Referência K1035.110.115
EAN 4003773016694
UBB 419100230137
UNSPSC 27112126
Artigo do fabricante nr 35 11 115
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.