text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE CORT.CB 9055-280MM


Cortador de chapa Para cortar chapas de ferro, cobre ou alumínio até ao máx. 1,2 mm de espessura, plástico até ao máx. 2,0 mm de espessura. Os materiais são cortados sem deformação. Bordos de corte limpos - não são necessárias actividades de corte. Com separador de aparas. Fácil manuseamento. Largura de corte: 2,7 mm.

Referência K1105.550.280
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 280
Comprimento de corte (mm) 2.7
Espessura máxima do material (mm) 2
Cobertura do punho Outro
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 280
Comprimento de corte (mm) 2.7
Espessura máxima do material (mm) 2
Cobertura do punho Outro
Marca Knipex
Peso por peça (g) 605
Type Nibbler

Descrição

Cortador de chapa Para cortar chapas de ferro, cobre ou alumínio até ao máx. 1,2 mm de espessura, plástico até ao máx. 2,0 mm de espessura. Os materiais são cortados sem deformação. Bordos de corte limpos - não são necessárias actividades de corte. Com separador de aparas. Fácil manuseamento. Largura de corte: 2,7 mm.

Números do artigo

Referência K1105.550.280
EAN 4003773026730
UBB 240184685461
UNSPSC 27111521
Artigo do fabricante nr 90 55 280
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.