text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE COR 71 COB.7141200MMKSTF


KNIPEX CoBolt® Com arestas de corte de precisão para arame macio, duro e corda de piano. Corta parafusos, pregos, rebites, etc. até Ø 5,2 mm. A conceção eficiente da articulação garante um desempenho de corte excecional com pouco esforço. Com rebaixo para facilitar o corte de arames mais grossos. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 64 HRC. Cabeça angular de 20° com barra de junção de um lado e gume diagonal para um corte quase nivelado, com espaço para agarrar. - Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 6mm- Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 5,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm- Capacidade de corte de fio de piano (diâmetro): Ø 3,6mm

Referência K1071.141.200
Comprimento total (mm) 200
Adequado para o diâmetro máximo dos parafusos (mm) 5.2
Angular Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 355
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 200
Adequado para o diâmetro máximo dos parafusos (mm) 5.2
Angular Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 355
Código pautal 82032000
Type 20° Angled Bolt Cutter with Recess

Descrição

KNIPEX CoBolt® Com arestas de corte de precisão para arame macio, duro e corda de piano. Corta parafusos, pregos, rebites, etc. até Ø 5,2 mm. A conceção eficiente da articulação garante um desempenho de corte excecional com pouco esforço. Com rebaixo para facilitar o corte de arames mais grossos. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 64 HRC. Cabeça angular de 20° com barra de junção de um lado e gume diagonal para um corte quase nivelado, com espaço para agarrar. - Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 6mm- Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 5,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm- Capacidade de corte de fio de piano (diâmetro): Ø 3,6mm

Números do artigo

Referência K1071.141.200
EAN 4003773066897
UBB 500504461814
UNSPSC 44121618
Artigo do fabricante nr 71 41 200
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.