text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE COR 71 7172-910MM


Cortador de parafusos Capacidade de corte até 48 HRC de dureza. As arestas de corte robustas são adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 62 HRC. Batente forjado com amortecedor de choque confortável. Bom acesso devido à construção muito plana da cabeça e da zona de articulação. Punhos com ângulo ergonómico para minimizar o esforço. Mangas robustas e antiderrapantes, bicolores e multicomponentes. Regulação precisa (12 posições) por parafuso excêntrico. Elevado rendimento de corte com um esforço mínimo devido à coordenação óptima do ângulo de corte e da relação de transmissão. Cabeça de corte aparafusada, substituível. - HRC 19: Ø 13mm- HRC 40: Ø 10mm- HRC 48: Ø 9mm- Comprimento do gume mm: 46mm- Espessura da cabeça: 42mm

Referência K1071.172.910
Comprimento total (mm) 910
Lâmina de corte substituível Sim
Angular Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 5000
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 910
Lâmina de corte substituível Sim
Angular Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 5000
Código pautal 8203400000
Type Bolt Cutter

Descrição

Cortador de parafusos Capacidade de corte até 48 HRC de dureza. As arestas de corte robustas são adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 62 HRC. Batente forjado com amortecedor de choque confortável. Bom acesso devido à construção muito plana da cabeça e da zona de articulação. Punhos com ângulo ergonómico para minimizar o esforço. Mangas robustas e antiderrapantes, bicolores e multicomponentes. Regulação precisa (12 posições) por parafuso excêntrico. Elevado rendimento de corte com um esforço mínimo devido à coordenação óptima do ângulo de corte e da relação de transmissão. Cabeça de corte aparafusada, substituível. - HRC 19: Ø 13mm- HRC 40: Ø 10mm- HRC 48: Ø 9mm- Comprimento do gume mm: 46mm- Espessura da cabeça: 42mm

Números do artigo

Referência K1071.172.910
EAN 4003773066781
UBB 500504384776
UNSPSC 44121618
Artigo do fabricante nr 71 72 910
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.