Cortador de parafusos Capacidade de corte até 48 HRC de dureza. As arestas de corte robustas são adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 62 HRC. Batente forjado com amortecedor de choque confortável. Bom acesso devido à construção muito plana da cabeça e da zona de articulação. Punhos com ângulo ergonómico para minimizar o esforço. Mangas robustas e antiderrapantes, bicolores e multicomponentes. Regulação precisa (12 posições) por parafuso excêntrico. Elevado rendimento de corte com um esforço mínimo devido à coordenação óptima do ângulo de corte e da relação de transmissão. Cabeça de corte aparafusada, substituível. - HRC 19: Ø 11mm- HRC 40: Ø 9mm- HRC 48: Ø 8mm- Comprimento do gume mm: 36,5mm- Espessura da cabeça: 42mm