text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE COR 71 7172-460MM


Cortador de parafusos Capacidade de corte até 48 HRC de dureza. As arestas de corte robustas são adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 62 HRC. Batente forjado com amortecedor de choque confortável. Bom acesso devido à construção muito plana da cabeça e da zona da articulação. Punhos com ângulo ergonómico para minimizar

Referência K1071.172.460
Comprimento total (mm) 460
Lâmina de corte substituível Sim
Angular Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 2150
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 460
Lâmina de corte substituível Sim
Angular Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 2150
Type Bolt Cutter

Descrição

Cortador de parafusos Capacidade de corte até 48 HRC de dureza. As arestas de corte robustas são adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 62 HRC. Batente forjado com amortecedor de choque confortável. Bom acesso devido à construção muito plana da cabeça e da zona da articulação. Punhos com ângulo ergonómico para minimizar o esforço. Mangas robustas e antiderrapantes, bicolores e multicomponentes. Regulação precisa (12 posições) por parafuso excêntrico. Elevado rendimento de corte com um esforço mínimo devido à coordenação óptima do ângulo de corte e da relação de transmissão. Cabeça de corte aparafusada, substituível. - HRC 19: Ø 8mm- HRC 40: Ø 6mm- HRC 48: Ø 5mm- Comprimento do gume mm: 30mm- Espessura da cabeça: 33mm

Números do artigo

Referência K1071.172.460
EAN 4003773066750
UBB 500504384511
UNSPSC 44121618
Artigo do fabricante nr 71 72 460
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.