text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE COR 71 7121-200MM


KNIPEX CoBolt® Com arestas de corte de precisão para arame macio, duro e corda de piano. Corta parafusos, pregos, rebites, etc. até Ø 5,2 mm. A conceção eficiente da articulação garante um desempenho de corte excecional com pouco esforço. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 64 HRC. Cabeça angular de 20° com barra de junção de um lado e gume diagonal para um corte quase nivelado, com espaço para agarrar. - Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 6mm- Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 5,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm- Capacidade de corte de fio de piano (diâmetro): Ø 3,6mm

Referência K1071.121.200
Comprimento total (mm) 200
Adequado para o diâmetro máximo dos parafusos (mm) 5.2
Angular Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 334
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 200
Adequado para o diâmetro máximo dos parafusos (mm) 5.2
Angular Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 334
Código pautal 8203400000
Type 20° Angled Bolt Cutter

Descrição

KNIPEX CoBolt® Com arestas de corte de precisão para arame macio, duro e corda de piano. Corta parafusos, pregos, rebites, etc. até Ø 5,2 mm. A conceção eficiente da articulação garante um desempenho de corte excecional com pouco esforço. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 64 HRC. Cabeça angular de 20° com barra de junção de um lado e gume diagonal para um corte quase nivelado, com espaço para agarrar. - Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 6mm- Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 5,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm- Capacidade de corte de fio de piano (diâmetro): Ø 3,6mm

Números do artigo

Referência K1071.121.200
EAN 4003773066866
UBB 500504384446
UNSPSC 44121618
Artigo do fabricante nr 71 21 200
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.