text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE CAB.977 9781-180MM


Alicate de cravar para terminais de fios Para cravar terminais de fios de acordo com a norma DIN 46228 partes 1 + 4 na gama de 0,5 a 6 mm². Ideal para trabalhos em espaços reduzidos, por exemplo, em caixas de distribuição estreitas e profundas. - Aplicação: Virolas de fio- Capacidade em milímetros quadrados: 0,5 - 6,0mm²- Número de perfis de engaste: 1- AWG: 20 - 10

Referência K1178.180.180
Adequado para Terminais de cabo e conectores
Comprimento (mm) 180
Secção transversal (mm²) 0.5 - 6
Gama AWG 20 - 10
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificações

Adequado para Terminais de cabo e conectores
Comprimento (mm) 180
Secção transversal (mm²) 0.5 - 6
Gama AWG 20 - 10
Marca Knipex
Peso por peça (g) 240
Código pautal 8203200000
Type Crimping Pliers

Descrição

Alicate de cravar para terminais de fios Para cravar terminais de fios de acordo com a norma DIN 46228 partes 1 + 4 na gama de 0,5 a 6 mm². Ideal para trabalhos em espaços reduzidos, por exemplo, em caixas de distribuição estreitas e profundas. - Aplicação: Virolas de fio- Capacidade em milímetros quadrados: 0,5 - 6,0mm²- Número de perfis de engaste: 1- AWG: 20 - 10

Números do artigo

Referência K1178.180.180
EAN 4003773019794
UBB 419105051918
UNSPSC 27112147
Artigo do fabricante nr 97 81 180
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.