text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE CAB.976 9778-180MM


Alicate de cravar para terminais de arame design leve e fino. Cravação fácil devido à relação de transmissão optimizada. Para cravar terminais de fios de acordo com DIN 46228 partes 1 + 4 de 0,25 a 16 mm². Cravação em matrizes de meia-volta marcadas para ligações fiáveis entre a manga e o condutor. 9 matrizes particularmente profundas com faces laterais

Referência K1177.178.180
Adequado para Terminais de cabo e conectores
Comprimento (mm) 180
Secção transversal (mm²) 0.25 - 16
Gama AWG 23 - 5
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificações

Adequado para Terminais de cabo e conectores
Comprimento (mm) 180
Secção transversal (mm²) 0.25 - 16
Gama AWG 23 - 5
Marca Knipex
Peso por peça (g) 271
Type VDE Crimping Pliers

Descrição

Alicate de cravar para terminais de arame design leve e fino. Cravação fácil devido à relação de transmissão optimizada. Para cravar terminais de fios de acordo com DIN 46228 partes 1 + 4 de 0,25 a 16 mm². Cravação em matrizes de meia-volta marcadas para ligações fiáveis entre a manga e o condutor. 9 matrizes particularmente profundas com faces laterais cónicas. - Aplicação: Virolas de fio- Capacidade em milímetros quadrados: 0,25 - 16,0mm²- Número de perfis de cravação: 9- AWG: 24 - 6- Testado por VDE: sim

Números do artigo

Referência K1177.178.180
EAN 4003773072003
UBB 500625386114
UNSPSC 27112147
Artigo do fabricante nr 97 78 180
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.