Alicate de cravar auto-ajustável para terminais de fios Para cravar terminais de fios de acordo com a norma DIN 46228 partes 1 + 4. Adaptação auto-ajustável ao tamanho de virola de fio desejado: não há engastes errados devido à utilização de um molde errado. Inserção frontal dos anéis de fio no alicate. Qualidade de engaste repetitiva e elevada devido ao mecanismo de catraca (desbloqueável). Ferramentas ajustadas com precisão (calibradas) na fábrica. Transmissão óptima da força graças à alavanca de alternância para um funcionamento sem fadiga. A forma prática e o peso reduzido proporcionam um elevado conforto de utilização. Cravação aprovada de acordo com UL em conjunto com os terminais de arame KNIPEX 97 99 330 - 399. compressão de 0,08 - 10,0 e 16,0 mm² num perfil. com alavanca selectora para ajustar a área de cravação para 0,08 - 10 mm² ou 16 mm². - Aplicação: Virolas de arame- Capacidade em milímetros quadrados: 0,08 - 10 / 16mm²- Número de perfis de engaste: 1- AWG: 28 - 6