text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE CAB.974 9752-09-250MM


Alicate de cravar Para ligações eléctricas sem solda. A engenhosa transmissão por alavanca reduz a força manual até 30% em comparação com um alicate de cravar normal. Qualidade de cravação consistentemente elevada devido a matrizes de precisão e mecanismo de catraca (desbloqueável). As ferramentas foram ajustadas com precisão (calibradas) na fábrica. Op

Referência K1175.259.220
Adequado para Terminais de cabo e conectores
Comprimento (mm) 250
Construção/funcionamento Mecânico
Com dispositivo de bloqueio (para ferramentas mecânicas) Sim
Secção transversal (mm²) 10 - 25
Embalado por 1

Especificações

Adequado para Terminais de cabo e conectores
Comprimento (mm) 250
Construção/funcionamento Mecânico
Com dispositivo de bloqueio (para ferramentas mecânicas) Sim
Secção transversal (mm²) 10 - 25
Gama AWG 7 - 3
Marca Knipex
Peso por peça (g) 545
Type Crimping Pliers

Descrição

Alicate de cravar Para ligações eléctricas sem solda. A engenhosa transmissão por alavanca reduz a força manual até 30% em comparação com um alicate de cravar normal. Qualidade de cravação consistentemente elevada devido a matrizes de precisão e mecanismo de catraca (desbloqueável). As ferramentas foram ajustadas com precisão (calibradas) na fábrica. Operação com duas mãos para uma cravação fácil de grandes diâmetros de condutores. Fácil manuseamento devido ao centro de gravidade bem equilibrado, cabeça inclinada e pegas com formato ergonómico. A matriz de cravação não é substituível. - Aplicação: virolas de fio isoladas e não isoladas- Capacidade em milímetros quadrados: 10 / 16 / 25mm²- Número de perfis de cravação: 3- AWG: 8 / 6 / 4- AWG: 8 / 6 / 4

Números do artigo

Referência K1175.259.220
EAN 4003773025498
UBB 240105132320
UNSPSC 27112147
Artigo do fabricante nr 97 52 09
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.