text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE CAB.974 9752-04-250MM


Alicate de cravar Para ligações eléctricas sem solda. A engenhosa transmissão por alavanca reduz a força manual até 30% em comparação com um alicate de cravar normal. Qualidade de engaste consistentemente elevada devido a matrizes de precisão e mecanismo de catraca (desbloqueável). As ferramentas foram ajustadas com precisão (calibradas) na fábrica. Operação com duas mãos para uma cravação fácil de grandes diâmetros de condutores. Fácil manuseamento devido ao centro de gravidade bem equilibrado, cabeça inclinada e pegas com formato ergonómico. A matriz de cravação não é substituível. - Aplicação: conectores abertos não isolados do tipo ficha (largura da ficha 2,8 + 4,8 mm)- Capacidade em milímetros quadrados: 0,1 - 2,5mm²- Número de perfis de cravação: 4- AWG: 26 - 14

Artikelnummer K1175.254.220
Adequado para Várias aplicações
Comprimento (mm) 250
Com dispositivo de bloqueio (para ferramentas mecânicas) Sim
Secção transversal (mm²) 0.1 - 2.5
Gama AWG 27 - 13
Verpakt per 1

Specificaties

Adequado para Várias aplicações
Comprimento (mm) 250
Com dispositivo de bloqueio (para ferramentas mecânicas) Sim
Secção transversal (mm²) 0.1 - 2.5
Gama AWG 27 - 13
Marca Knipex
Peso por peça (g) 550
Código pautal 8203200000
Type Crimping Pliers

Omschrijving

Alicate de cravar Para ligações eléctricas sem solda. A engenhosa transmissão por alavanca reduz a força manual até 30% em comparação com um alicate de cravar normal. Qualidade de engaste consistentemente elevada devido a matrizes de precisão e mecanismo de catraca (desbloqueável). As ferramentas foram ajustadas com precisão (calibradas) na fábrica. Operação com duas mãos para uma cravação fácil de grandes diâmetros de condutores. Fácil manuseamento devido ao centro de gravidade bem equilibrado, cabeça inclinada e pegas com formato ergonómico. A matriz de cravação não é substituível. - Aplicação: conectores abertos não isolados do tipo ficha (largura da ficha 2,8 + 4,8 mm)- Capacidade em milímetros quadrados: 0,1 - 2,5mm²- Número de perfis de cravação: 4- AWG: 26 - 14

Artikelnummers

Artikelnummer K1175.254.220
EAN 4003773025450
UBB 240105131900
UNSPSC 27112147
Fabrikant artikelnummer 97 52 04
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.