text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE CAB.974 9751-10-190MM


Alicate de cravar para fichas ocidentais para cabos de dados em telecomunicações e redes. Para a compressão de fichas ocidentais de 6 e 8 pólos do tipo RJ 11/12 e do tipo RJ 45. Modelo longo com cortador de comprimento e faca de decapagem para cabos telefónicos de fita não blindados. Corte e decapagem rápidos de cabos CAT com lâminas de alta qualidade. Processo de engaste preciso graças ao engaste paralelo. Qualidade de cravação repetitiva e elevada graças ao mecanismo de catraca (desbloqueável). Transmissão óptima da força devido à ação da alavanca para um funcionamento sem fadiga. - Capacidade: RJ 11/12 (6 pólos) 9,65 mm RJ 45 (8 pólos) 11,68 mm- Número de perfis de engaste: 2- Gama de aplicações: Fichas ocidentais

Referência K1175.000.105
Adequado para Várias aplicações
Comprimento (mm) 190
Com dispositivo de bloqueio (para ferramentas mecânicas) Sim
Com função de decapagem Sim
Adequado para ficha RJ Sim
Embalado por 1

Especificações

Adequado para Várias aplicações
Comprimento (mm) 190
Com dispositivo de bloqueio (para ferramentas mecânicas) Sim
Com função de decapagem Sim
Adequado para ficha RJ Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 311
Código pautal 8203200000
Type Crimping Pliers

Descrição

Alicate de cravar para fichas ocidentais para cabos de dados em telecomunicações e redes. Para a compressão de fichas ocidentais de 6 e 8 pólos do tipo RJ 11/12 e do tipo RJ 45. Modelo longo com cortador de comprimento e faca de decapagem para cabos telefónicos de fita não blindados. Corte e decapagem rápidos de cabos CAT com lâminas de alta qualidade. Processo de engaste preciso graças ao engaste paralelo. Qualidade de cravação repetitiva e elevada graças ao mecanismo de catraca (desbloqueável). Transmissão óptima da força devido à ação da alavanca para um funcionamento sem fadiga. - Capacidade: RJ 11/12 (6 pólos) 9,65 mm RJ 45 (8 pólos) 11,68 mm- Número de perfis de engaste: 2- Gama de aplicações: Fichas ocidentais

Números do artigo

Referência K1175.000.105
EAN 4003773043171
UBB 419105071221
UNSPSC 27112147
Artigo do fabricante nr 97 51 10
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.