text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE CAB.974 180MM

10 dias

Alicate de cravar auto-ajustável para terminais de fios Para terminais de fios até 16 mm². Ajusta-se automaticamente ao tamanho da virola do fio para uma cravação precisa e rápida. Cravação de terminais de fios de acordo com a norma DIN 46228 partes 1+4. Aprovação UL em conjunto com os terminais de arame KNIPEX 97 99 330 - 399. Qualidade de engaste repe

Referência K1175.364.180
Adequado para Terminais de cabo e conectores
Comprimento (mm) 180
Forma de compressão Sextavado
Com dispositivo de bloqueio (para ferramentas mecânicas) Sim
Secção transversal (mm²) 0.08 - 16
Embalado por 1

Especificações

Adequado para Terminais de cabo e conectores
Comprimento (mm) 180
Forma de compressão Sextavado
Com dispositivo de bloqueio (para ferramentas mecânicas) Sim
Secção transversal (mm²) 0.08 - 16
Gama AWG 28 - 6
Marca Knipex
Peso por peça (g) 400
Type Crimping Pliers

Descrição

Alicate de cravar auto-ajustável para terminais de fios Para terminais de fios até 16 mm². Ajusta-se automaticamente ao tamanho da virola do fio para uma cravação precisa e rápida. Cravação de terminais de fios de acordo com a norma DIN 46228 partes 1+4. Aprovação UL em conjunto com os terminais de arame KNIPEX 97 99 330 - 399. Qualidade de engaste repetitiva e elevada devido ao mecanismo de catraca (desbloqueável). Ferramentas ajustadas com precisão (calibradas) na fábrica. Transmissão óptima da força graças à alavanca de alternância para um funcionamento sem fadiga. Largura estreita do punho. Punho ergonómico e confortável, funcionamento suave e leve. Aço elétrico cromo-vanádio de qualidade especial, temperado em óleo. Com compressão hexagonal. Também para anilhas de fio duplo até 2 x 10 mm² ou 2 x AWG 8.

Números do artigo

Referência K1175.364.180
EAN 4003773041474
UBB 419105072625
UNSPSC 27112147
Artigo do fabricante nr 97 53 14
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.