text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE 86 8605-180MM


A chave de alicates substitui a necessidade de conjuntos de chaves métricas e imperiais. mordentes suaves para uma instalação sem danos de acessórios cromados - trabalhando diretamente no cromo! Ótimo para agarrar, segurar, pressionar e dobrar peças de trabalho. A pressão do mordente com folga zero evita danos nos bordos de componentes sensíveis. Ajuste

Referência K1086.500.180
Isolado Sim
Comprimento (mm) 180
Largura da mandíbula (mm) 40
Abertura máxima da chave (mm) 35
Design do punho Outro
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Comprimento (mm) 180
Largura da mandíbula (mm) 40
Abertura máxima da chave (mm) 35
Design do punho Outro
Número de regulações 15
Marca Knipex
Peso por peça (g) 250
Type Pliers Wrench

Descrição

A chave de alicates substitui a necessidade de conjuntos de chaves métricas e imperiais. mordentes suaves para uma instalação sem danos de acessórios cromados - trabalhando diretamente no cromo! Ótimo para agarrar, segurar, pressionar e dobrar peças de trabalho. A pressão do mordente com folga zero evita danos nos bordos de componentes sensíveis. Ajuste rápido premindo um botão diretamente na peça de trabalho. Sem deslocação involuntária dos mordentes e sem deslizamento da articulação. Os mordentes paralelos proporcionam um aperto mais sólido, a sua conceção permite um ajuste flexível de todas as larguras até ao tamanho máximo especificado. O princípio do tipo roquete permite um aperto e desaperto rápido e fácil de todas as ligações aparafusadas. Transmissão de alavanca elevada para um forte poder de aperto. com maxilas de aperto estreitas - para situações de aperto que requerem uma ferramenta fina. - Espessura do mordente (junta) (B2): 8,0mm- Espessura da junta (B3): 12,0mm- Espessura das pontas (B1): 5,0mm- Posições de ajuste: 15- Capacidades para porcas: Ø 112- Capacidades para porcas: 40mm

Números do artigo

Referência K1086.500.180
EAN 4003773047162
UBB 500500460497
UNSPSC 27112104
Artigo do fabricante nr 86 05 180
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.