text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE 86 8605-150MM


A chave de alicate substitui a necessidade de conjuntos de chaves métricas e imperiais. Mordentes lisos para uma montagem sem danos de ferragens cromadas - trabalho direto no cromo! Ótimo para agarrar, segurar, pressionar e dobrar peças de trabalho. A pressão do mordente com folga zero evita danos nos bordos de componentes sensíveis. Ajuste rápido premi

Referência K1086.500.150
Isolado Sim
Comprimento (mm) 150
Largura da mandíbula (mm) 27
Abertura máxima da chave (mm) 27
Design do punho Outro
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Comprimento (mm) 150
Largura da mandíbula (mm) 27
Abertura máxima da chave (mm) 27
Design do punho Outro
Número de regulações 14
Marca Knipex
Peso por peça (g) 206
Type Pliers Wrench

Descrição

A chave de alicate substitui a necessidade de conjuntos de chaves métricas e imperiais. Mordentes lisos para uma montagem sem danos de ferragens cromadas - trabalho direto no cromo! Ótimo para agarrar, segurar, pressionar e dobrar peças de trabalho. A pressão do mordente com folga zero evita danos nos bordos de componentes sensíveis. Ajuste rápido premindo um botão diretamente na peça de trabalho. Sem deslocação involuntária dos mordentes e sem deslizamento da articulação. Os mordentes paralelos proporcionam um aperto mais sólido, a sua conceção permite um ajuste flexível de todas as larguras até ao tamanho máximo especificado. O princípio do tipo roquete permite um aperto e desaperto rápido e fácil de todas as ligações aparafusadas. A mini-chave de alicate para mecânica de precisão. Chave multiusos ideal em tamanho de bolso. Companheira indispensável no kit de ferramentas de emergência. - Espessura do mordente (articulação) (B2): 7,0mm- Espessura da articulação (B3): 10,5mm- Espessura das pontas (B1): 4,7mm- Posições de ajuste: 14- Capacidades para porcas: Ø 1- Capacidades para porcas: 27mm

Números do artigo

Referência K1086.500.150
EAN 4003773069928
UBB 500570359538
UNSPSC 27112104
Artigo do fabricante nr 86 05 150
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.