Chave de alicate XL A ferramenta de montagem única, agora também com 400 mm de comprimento. Para larguras de abertura até 85 mm / 3 3/8. Ótimo para agarrar, segurar, pressionar e dobrar peças de trabalho. Ajuste optimizado à peça de trabalho, com posição dos punhos fácil de manusear. Fixação segura do parafuso da dobradiça: sem deslocação involuntária. Elevada transmissão da alavanca para uma forte força de preensão. Ajuste rápido com botão de pressão diretamente na peça de trabalho. O princípio do tipo catraca permite apertar e soltar rápida e facilmente todas as ligações aparafusadas. Os mordentes paralelos proporcionam um aperto mais sólido, a sua conceção permite um ajuste flexível de todas as larguras até ao tamanho máximo especificado. Mordentes lisos, para uma instalação sem danos de juntas de união de qualidade feitas de latão, latão vermelho ou aço inoxidável. A pressão do mordente com folga zero evita danos nos bordos de componentes sensíveis. - Espessura do mordente (junta) (B2): 16,0mm- Espessura da junta (B3): 20,0mm- Espessura das pontas (B1): 12,5mm- Posições de ajuste: 25- Capacidades para porcas: Ø 338- Capacidades para porcas: 85mm