text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Pliers Wrench 75mm Jaw Width 1-Component Handle 300mm


A chave de alicate substitui a necessidade de conjuntos de chaves métricas e imperiais. mordentes suaves para uma instalação sem danos de acessórios cromados - trabalhando diretamente no cromo! Ótimo para agarrar, segurar, pressionar e dobrar peças de trabalho. A pressão do mordente com folga zero evita danos nos bordos de componentes sensíveis. Ajuste

Article number K1086.300.300
Insulated Yes
Length (mm) 300
Jaw width (mm) 60
Max. spanner opening (mm) 60
Number of settings 22
Packed per 1

Specifications

Insulated Yes
Length (mm) 300
Jaw width (mm) 60
Max. spanner opening (mm) 60
Number of settings 22
Brand Knipex
Weight per piece (g) 780
Type Pliers Wrench

Description

A chave de alicate substitui a necessidade de conjuntos de chaves métricas e imperiais. mordentes suaves para uma instalação sem danos de acessórios cromados - trabalhando diretamente no cromo! Ótimo para agarrar, segurar, pressionar e dobrar peças de trabalho. A pressão do mordente com folga zero evita danos nos bordos de componentes sensíveis. Ajuste rápido premindo um botão diretamente na peça de trabalho. Sem deslocação involuntária dos mordentes e sem deslizamento da articulação. Os mordentes paralelos proporcionam um aperto mais sólido, a sua conceção permite um ajuste flexível de todas as larguras até ao tamanho máximo especificado. O princípio do tipo roquete permite um aperto e desaperto rápido e fácil de todas as ligações aparafusadas. Elevada transmissão da alavanca para um forte poder de preensão. - Espessura da mandíbula (junta) (B2): 9,5mm- Espessura da junta (B3): 15,0mm- Espessura das pontas (B1): 9,5mm- Posições de ajuste: 24- Capacidades para porcas: Ø 212- Capacidades para porcas: 68mm

Article numbers

Article number K1086.300.300
EAN 4003773041429
UBB 240102287085
UNSPSC 27112104
Manufacturer article nr  86 03 300
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.