text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALICATE 86 8603-125MM


As mini-chaves de alicate substituem a necessidade de conjuntos de chaves métricas e imperiais. Mordentes suaves para uma instalação sem danos de acessórios cromados - trabalhando diretamente no cromo! Ótimo para agarrar, segurar, pressionar e dobrar peças de trabalho. A pressão do mordente com folga zero evita danos nos bordos de componentes sensíveis. Ajuste rápido premindo um botão diretamente na peça de trabalho. Sem deslocação involuntária dos mordentes e sem deslizamento da articulação. Os mordentes paralelos proporcionam um aperto mais sólido, a sua conceção permite um ajuste flexível de todas as larguras até ao tamanho máximo especificado. O princípio do tipo roquete permite um aperto e desaperto rápido e fácil de todas as ligações aparafusadas. A mini-chave de alicate para mecânica de precisão é particularmente adequada para trabalhar em pequenas uniões aparafusadas. - Espessura da mandíbula (junta) (B2): 5.0mm- Espessura da junta (B3): 9,5mm- Espessura das pontas (B1): 3,0mm- Posições de ajuste: 11- Capacidades para porcas: Ø 078- Capacidades para porcas: 23mm

Referência K1086.300.125
Comprimento (mm) 125
Largura da mandíbula (mm) 23
Número de regulações 11
Marca Knipex
Peso por peça (g) 105
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 125
Largura da mandíbula (mm) 23
Número de regulações 11
Marca Knipex
Peso por peça (g) 105
Código pautal 8204120000
Type Pliers Wrench

Descrição

As mini-chaves de alicate substituem a necessidade de conjuntos de chaves métricas e imperiais. Mordentes suaves para uma instalação sem danos de acessórios cromados - trabalhando diretamente no cromo! Ótimo para agarrar, segurar, pressionar e dobrar peças de trabalho. A pressão do mordente com folga zero evita danos nos bordos de componentes sensíveis. Ajuste rápido premindo um botão diretamente na peça de trabalho. Sem deslocação involuntária dos mordentes e sem deslizamento da articulação. Os mordentes paralelos proporcionam um aperto mais sólido, a sua conceção permite um ajuste flexível de todas as larguras até ao tamanho máximo especificado. O princípio do tipo roquete permite um aperto e desaperto rápido e fácil de todas as ligações aparafusadas. A mini-chave de alicate para mecânica de precisão é particularmente adequada para trabalhar em pequenas uniões aparafusadas. - Espessura da mandíbula (junta) (B2): 5.0mm- Espessura da junta (B3): 9,5mm- Espessura das pontas (B1): 3,0mm- Posições de ajuste: 11- Capacidades para porcas: Ø 078- Capacidades para porcas: 23mm

Números do artigo

Referência K1086.300.125
EAN 4003773077497
UBB 500625385462
UNSPSC 27112104
Artigo do fabricante nr 86 03 125
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.